※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
C型シャコ万力 キャップ・リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16255042
品番
TCC-50N-CR
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
全長(mm)
12.5
径(Φmm)
18.0
質量(g)
13
適合機種
TCC-50N
用途
C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
トラスコ品番
490-2041