※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16255067
品番
TCC-100N-NCR
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長(mm)
197.5
ねじ径(Φmm)
17.8
径(Φmm)
23.8
質量(g)
378
適合機種
TCC-100N
用途
C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
トラスコ品番
490-1924