※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16255085
品番
TCC-150N-NCR
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
全長(mm)
284.5
ねじ径(Φmm)
21.9
径(Φmm)
29.8
質量(g)
828
適合機種
TCC-150N
用途
C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
トラスコ品番
490-1941