※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャコ万力(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16255137 品番 TC-150S
参考基準価格(税別)¥11,490 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)75 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ トラスコ品番490-1568 質量(kg)1.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする