※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの シャコ万力
シャコ万力(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16255146
品番
TC-200S
参考基準価格(税別)
¥13,780
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥
4,798
¥
5,278
税込
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
90
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
トラスコ品番
490-1576
質量(kg)
2.29