曜日別特売
TBC-200E シャコ万力(バーコ型) TRUSCO 16255216

シャコ万力(バーコ型)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)188
アゴの深さ(mm)97.5
内容量1丁注文コード16255216品番TBC-200E
参考基準価格(税別)¥10,330販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力最大口開き(mm)188アゴの深さ(mm)97.5材質(本体)中炭素鋼(S45C)おねじ六角対辺(mm)26仕様パーカー仕上げ、鍛造品締圧力(kN[kgf])49トラスコ品番490-1509質量(kg)3.93
注意
※インパクトレンチでの使用は不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255182
2024-01-26
用途: 溶接作業
株式会社 原設備工業建設業・工事業

値段の割に重厚感もあり大変満足しています
サイズ違い検討中です

対象商品 : 16255207
2023-06-01
用途: 機器部品
株式会社エヌ・ティー・エンジ製造業

安価で良い。数を使うので非常に使いやすい。
廃盤にならないようにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 16255216
2022-08-27
用途: 物を接着する際に使用
株式会社SHIDOH製造業

注文して翌日に到着しました。
素早い対応有り難うございました。

対象商品 : 16255268
2022-02-08
用途: 製品の取付時、水平で納める時
建設業・工事業

つかみが50ミリ開いてしっかり強く掴めるので使いやすい

対象商品 : 16255243
2020-07-30
用途: 機器固定用
建設業・工事業

トラスコ製は何度も使用しており、安定して使用できるので信頼している。

1が参考にしています
対象商品 : 16255198
2019-06-19
用途: 機械製作に使用
アド

安価な物と違い頑丈で、なめらかな掴み具合で、安心して使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 16255198
2018-10-10
用途: 角パイプを固定するため。
株式会社勇勝ビニール

作業場から頼まれました。
使いやすいので追加注文させていただきました。

対象商品 : 16255182
2017-06-13
用途: ユニバーサルジョイント脱着
運輸・通信業

非常にしっかりしていて良かったです。
様々な所で活躍しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする