シャコ万力(バーコ型)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 最大口開き(mm)298 注文コード16255243 品番TBC-300E
参考基準価格(税別)¥26,830 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最大口開きなど11種類から選べます 他の種類を見る

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)298 アゴの深さ(mm)126 材質(本体)中炭素鋼(S45C) おねじ六角対辺(mm)29 仕様パーカー仕上げ、鍛造品 締圧力(kN[kgf])69 トラスコ品番490-1525 質量(kg)8.34
注意
※インパクトレンチでの使用は不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16255182
2024-01-26
用途:
溶接作業
株式会社 原設備工業 様 (建設業・工事業)

値段の割に重厚感もあり大変満足しています
サイズ違い検討中です

対象商品:
16255207
2023-06-01
用途:
機器部品
株式会社エヌ・ティー・エンジ 様 (製造業)

安価で良い。数を使うので非常に使いやすい。
廃盤にならないようにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
16255216
2022-08-27
用途:
物を接着する際に使用
株式会社SHIDOH 様 (製造業)

注文して翌日に到着しました。
素早い対応有り難うございました。

対象商品:
16255268
2022-02-08
用途:
製品の取付時、水平で納める時
建設業・工事業

つかみが50ミリ開いてしっかり強く掴めるので使いやすい

対象商品:
16255243
2020-07-30
用途:
機器固定用
建設業・工事業

トラスコ製は何度も使用しており、安定して使用できるので信頼している。

1人が参考にしています
対象商品:
16255198
2019-06-19
用途:
機械製作に使用
アド 様

安価な物と違い頑丈で、なめらかな掴み具合で、安心して使用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
16255198
2018-10-10
用途:
角パイプを固定するため。
株式会社勇勝ビニール 様

作業場から頼まれました。
使いやすいので追加注文させていただきました。

対象商品:
16255182
2017-06-13
用途:
ユニバーサルジョイント脱着
運輸・通信業

非常にしっかりしていて良かったです。
様々な所で活躍しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする