TBC-100-CR シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO 16255286 TBC-100-CR シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO 16255286 TBC-100-CR シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO 16255286

シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16255286 品番 TBC-100-CR
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
全長(mm)14 径(Φmm)21.8 質量(g)22 適合機種TBC-100 用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。 トラスコ品番490-2009

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16255322
2022-05-17
用途:
レールジョイント時のずれ防止ピン入れ作業
ホームエスカレーター&センシング株式会社 様 (卸売・小売業)

以前、シャコ万力一式を購入しましたが、キャップリング部分だけ破損した為、部品で購入できるのは有難かったです。自分で交換できます。

対象商品:
16255286
2018-10-29
用途:
溶接修理
製造業

商品のサイズ明記が分かりづらい。
それ以外はきっちり作ってあってまた買いたいと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする