※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-100-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255365 TBC-100-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255365 TBC-100-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255365

シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16255365 品番 TBC-100-NCR
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
全長(mm)189 ねじ径(Φmm)15.7 径(Φmm)21.8 質量(g)284 適合機種TBC-100 用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。 トラスコ品番490-1860

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16255435
2021-03-19
用途:
工具製作
サービス業

三爪プーリー抜きのネジ部が曲がったのでこれで代用しています。先端形状は異なりますが、十分使用できます。時間があれば、先端だけ製作しようと思います。ねじ切りしないで済みました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする