曜日別特売
TBC-125-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-125-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255374
TBC-125-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255374
TBC-125-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255374

シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径(Φmm)17.8
適合機種TBC-125
内容量1個注文コード16255374品番TBC-125-NCR
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。全長(mm)222ねじ径(Φmm)17.8径(Φmm)23.8質量(g)416適合機種TBC-125トラスコ品番490-1878
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255435
2021-03-19
用途: 工具製作
サービス業

三爪プーリー抜きのネジ部が曲がったのでこれで代用しています。先端形状は異なりますが、十分使用できます。時間があれば、先端だけ製作しようと思います。ねじ切りしないで済みました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする