曜日別特売
TBC-200-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-200-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255392
TBC-200-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255392
TBC-200-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255392

シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径(Φmm)21.9
適合機種TBC-200
内容量1個注文コード16255392品番TBC-200-NCR
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。全長(mm)316ねじ径(Φmm)21.9径(Φmm)29.8質量(g)912適合機種TBC-200トラスコ品番490-1894
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255435
2021-03-19
用途: 工具製作
サービス業

三爪プーリー抜きのネジ部が曲がったのでこれで代用しています。先端形状は異なりますが、十分使用できます。時間があれば、先端だけ製作しようと思います。ねじ切りしないで済みました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする