TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16255408
品番
TBC-25-NCR
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
全長(mm)
85
ねじ径(Φmm)
9.8
径(Φmm)
15.9
質量(g)
62
適合機種
TBC-25
用途
B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
トラスコ品番
490-1827