曜日別特売
TBC-75-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-75-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255435
TBC-75-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255435
TBC-75-NCR シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255435

シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(Φmm)13.8
適合機種TBC-75
内容量1個注文コード16255435品番TBC-75-NCR
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。全長(mm)154ねじ径(Φmm)13.8径(Φmm)18.0質量(g)196適合機種TBC-75トラスコ品番490-1851
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255435
2021-03-19
用途: 工具製作
サービス業

三爪プーリー抜きのネジ部が曲がったのでこれで代用しています。先端形状は異なりますが、十分使用できます。時間があれば、先端だけ製作しようと思います。ねじ切りしないで済みました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする