曜日別特売
TC-125M シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCO 16255453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャコ万力(ミドルタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)125
アゴの深さ(mm)125
内容量1丁注文コード16255453品番TC-125M
参考基準価格(税別)¥11,360販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)125材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキトラスコ品番490-1622質量(kg)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255462
2021-12-01
用途: ボール盤に乗せてエンジンヘット補修時に固定するため購入
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

ボール盤にて部材加工時に使用、
斜め固定のために、シャコ万力は、案外使えます、ありがとう御座います。

対象商品 : 16255453
2018-01-20
用途: 機械に取り付ける治具を固定している。
製造業

懐が深いので奥まで届き、しっかり固定できて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする