※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャコ万力(ミドルタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16255496 品番 TC-50M
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)65 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ トラスコ品番490-1592 質量(kg)0.46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16255462
2021-12-01
用途:
ボール盤に乗せてエンジンヘット補修時に固定するため購入
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボール盤にて部材加工時に使用、
斜め固定のために、シャコ万力は、案外使えます、ありがとう御座います。

対象商品:
16255453
2018-01-20
用途:
機械に取り付ける治具を固定している。
製造業

懐が深いので奥まで届き、しっかり固定できて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする