シャコ万力(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16255557 品番 TC-250L
参考基準価格(税別)¥12,830 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75〜250 アゴの深さ(mm)115 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ トラスコ品番490-1703 質量(kg)2.07 締圧力(kN)11.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする