※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャコ万力(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16255566 品番 TC-300L
参考基準価格(税別)¥16,640 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100〜300 アゴの深さ(mm)125 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ トラスコ品番490-1711 質量(kg)2.91 締圧力(kN)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする