※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの シャコ万力
シャコ万力(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16255575
品番
TC-350L
参考基準価格(税別)
¥23,360
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
100〜350
アゴの深さ(mm)
150
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
トラスコ品番
490-1720
質量(kg)
4.64