シャコ万力(深アゴタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16255602 品番 TC-125D
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)125 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ トラスコ品番490-1771 質量(kg)1.95 締圧力(kN)6.86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16255618
2023-04-06
用途:
溶接・仮組
建設業・工事業

懐が深いため溶接机に品物をしっかり止めることができる。ただし、締めると変形しながらどこまでも締まってしまうので注意

対象商品:
16255602
2019-10-08
用途:
革靴の当り出し
サービス業

革の紳士靴等で足が当たる時これと鋼球を組み合わせて靴の内部から革を押し出します。受け側には鉄リングを使用します。アゴ端が少々大きいですがグラインダーで削って使用しています。

どんなシューズストレッチャーより機能をはたします。

1人が参考にしています
対象商品:
16255645
2019-05-06
用途:
鋼材固定

しっかりした丁寧なつくりの製品。
閉めるほど広がるけど、今のところ折れてない。

対象商品:
16255636
2017-01-05
用途:
ビス止めするとき。
okwood 様

重たいがしっかりしていてよい。奥行き50cmのものがあればよいのですが。

2016-09-11
用途:
鉄工所 あらゆる板もの溶接に 蝶番取り付けの仮付け締め付け用
宮原機工 様

トラスコ製 値段相応の製品。丈夫。回転軸もスムーズに回り超強力締め付け。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする