曜日別特売
TVFK-125 アルミ製口金 TRUSCO 16255688

アルミ製口金

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)125×29×18
内容量1セット(2個)注文コード16255688品番TVFK-125
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。

用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。トラスコ品番490-0316寸法(mm)125×29×18質量(g)200材質(フレーム)アルミ製アングル適合バイス幅(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255688
2022-10-24
用途: アルミパイプの先端を潰す
その他業種

バイスの口がローレットになっており、アルミパイプの先端を滑らかに潰すには不向きなため購入しました。が、こちらの商品も口はギザが入っており、そのままでは使えませんでした。ギザがあるかどうかを明示していただけると助かります。

対象商品 : 16255672
2023-01-15
用途: 鋳物製部品の分解時(DIY)
その他業種

ウエスや木片に比べて確実に挟める。使用頻度は少ないので、購入時はやや高価に感じたが、満足している。

対象商品 : 16255724
2019-07-01
用途: バイスへの装着
製造業

バイスが錆びており、製品へ色移りするようになったので製品保護目的に購入。問題なく利用できた。理想を言えば、もう少しマグネットの磁力が強いと良いです。たまにぽろっと落下してしまいます。

対象商品 : 16255724
2018-09-23
用途: 切断ややすりかけなどのラフ作業

口金がローレットになっているバイスのワーク保護用に便利です。 気になるのは、
①ワークに当たる部分のギザが大きく深いためのメリット/デメリットがある。 小ワークの時不便なので全体を一舐めしてギザを取って使っています。 
②マグネットに鉄粉がくっつくのが困る。 磁性体ワークではテープ、ビニルシートでキリコ避けしていますがやっぱり面倒です。

対象商品 : 16255672
2017-09-03
用途: 加工作業

細かい傷がありました。まあ、どうせ傷つくものなのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする