アルミ製口金(ゴム表面)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 16255733 品番 TVRK-100
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。

用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 トラスコ品番490-0243 材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー 寸法(mm)100×29×22 質量(g)200 適合バイス幅(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16255733
2023-12-25
用途:
手万力の口金

抑え込んでしまうので磁力の弱さは気にならないと思ったが、やはり必要な場合もあるので、
100均のネオジウム磁石を付けた。このような使い方をするなら、全部自社で加工して作ったほうが良いのかもしれない。

対象商品:
16255758
2018-02-25
用途:
傷んだバイスの口用
都築工芸 様

SK-11の方がレビューがあり皆さんそちらをよく買われている様ですが、なんとなくTRUSCOの方が信用できそうな気がしてこちらを購入しました(しかもこちらの方が50円ほど安い) 品は雑な部分なくしっかりしたものでした。ただSK-11の方もレビューにありましたが、マグネットが少し弱いですね。改善されるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする