TVPK-250 アルミ製口金(パイプ用) TRUSCO 16255837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製口金(パイプ用)

(14件のレビュー)
取扱停止中
寸法(mm)250×29×20
内容量1セット(2個)注文コード16255837品番TVPK-250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。

用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。トラスコ品番490-0405寸法(mm)250×29×20質量(g)400材質(フレーム)アルミ製アングル適合バイス幅(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255812
2022-01-04
用途: メッキパイプのクランプ
ファニーカスタム&サービス

チョッと華奢で心配。実際に使用してみて粘りがどれだけあるかですかね。簡単に割れてしまっては困るので。

対象商品 : 16255846
2021-10-10
用途: ボール盤のバイス用に

卓上ボール盤のバイスに使っていた樹脂製のパッドがかなり傷んできたための代替品として購入しました。樹脂のような融通性はありませんが、そこそこの精度で角材や丸棒の垂直が出せることは気に入っており、磁石の磁力がもう少し強ければ満点かなと思います。

対象商品 : 16255794
2021-07-18
用途: 凹凸のある品物の固定
有限会社つるみ印刷

Ⅴ字の溝が縦横に切ってあるので、凹凸のあるものを最小限の力で固定でき、アルミなど軟らかい材質のものにも安心して使えます。
逆に平らな形状の品物を固定する際は、接触面積が小さくズレ易いので、平らな口金を使った方がよいです。

対象商品 : 16255803
2021-08-06
用途: パイプ等の加工
株式会社 千葉マツダ オートボデイアートファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットで口金に固定でき、不安定な材料もしっかりくわえられるのでとても良いです。

対象商品 : 16255846
2020-07-28
用途: レース用ステンレスメッシュホース#6,加工
高橋建築建設業・工事業

オイルクーラー用ステンレスメッシュホース#6、アタッチメント取付け重宝しました。

対象商品 : 16255794
2020-04-17
用途: ホースエンドのフィッティング(口金)組み付け

AN規格のアルミ製フィッティング(当方はAN10)をホースに組みつける際の必需品と思う。フィッティングを傷めずにしっかり保持できたので組み付けがうまくできた。

対象商品 : 16255846
2019-05-23
用途: 丸棒を万力で固定するとき
その他業種

丸棒の中心にドリル穴を開けるとき、ボール盤用万力が平面だったので掴みにくかった。これを用いると垂直に保持されて穴が中心に通るし、そのあとのタップ立てでも滑らないから楽に作業できる。

対象商品 : 16255812
2019-01-03
用途: バイクのメンテナンス

バイクのFサスペンションのシール交換などの作業に使いました。
パイプ状の物の固定に使いやすいです。自作のアルミアングルの物を使ってましたが、この商品の様にマグネット付きの物の方が、バイスから外れず使いやすいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする