※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
ステンレスバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16255873
品番
TSUB-150
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
150
口幅(mm)
154
口深(mm)
75
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法F(mm)
116
寸法G(mm)
180
寸法H(mm)
120
寸法J(mm)
12.5
全長(mm)
540
幅(mm)
200
高さ(mm)
195
締付力(kN)
12
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
490-0553
質量(kg)
14.2