TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
マルチバイス(卓上型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16255995
品番
TMBT-80
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
異形物などの加工に最適です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
80
口幅(mm)
80
口深(mm)
44
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
全長(mm)
235
幅(mm)
130
高さ(mm)
80
締付力(kN)
10
トラスコ品番
490-0847
質量(kg)
4.2