※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRS-300N 回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) TRUSCO 16256074 VRS-300N 回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) TRUSCO 16256074

回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16256074 品番VRS-300N
参考基準価格(税別)¥224,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360°回転します。
打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。

種類リードバイス 最大口開き(mm)300 口幅(mm)304 口深(mm)102 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)35.5 寸法G(mm)226 寸法H(mm)167 全長(mm)669 幅(mm)309 高さ(mm)269 締付力(kN)40 材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材 トラスコ品番490-0464 タイプアンビルバイス 取付穴寸法(mm)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする