曜日別特売
TBV-100 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 16256126

 

TBV-100 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 16256126
TBV-100 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 16256126

中型ボール盤用ベタバイス A型

(2件のレビュー)
取扱い終了
最大口開き(mm)98
口幅(mm)103
内容量1台注文コード16256126品番TBV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。

種類ボール盤バイス最大口開き(mm)98口幅(mm)103口深(mm)32材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)200幅(mm)150高さ(mm)66締付力(kN)13トラスコ品番490-0651質量(kg)4
注意
※底面の平面加工は精密仕上げではありません。
※ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16256126
2017-11-30
用途: ボール盤のバイス
創作工房

開口が0~20mm程度の位置で送りが渋くなり一応閉まるが使い勝手が悪く、分解し渋いところを砥石で研磨しスムーズに動くようになりました。道具は気持ちよく使えることが大事。検査合格の紙が入っていたが検査基準を見直してはいかがですか

5が参考にしています
対象商品 : 16256153
2016-05-17
用途: ボール盤での穴あけ作業

小型ながらしっかりとした商品でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする