中型ボール盤用ベタバイス A型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16256153 品番 TBV-75
参考基準価格(税別)¥17,160 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)78 口深(mm)32 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 全長(mm)180 幅(mm)128 高さ(mm)64 締付力(kN)11 トラスコ品番490-0642 質量(kg)2.8
注意
※底面の平面加工は精密仕上げではありません。
※ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16256126
2017-11-30
用途:
ボール盤のバイス
創作工房 様

開口が0〜20mm程度の位置で送りが渋くなり一応閉まるが使い勝手が悪く、分解し渋いところを砥石で研磨しスムーズに動くようになりました。道具は気持ちよく使えることが大事。検査合格の紙が入っていたが検査基準を見直してはいかがですか

5人が参考にしています
対象商品:
16256153
2016-05-17
用途:
ボール盤での穴あけ作業

小型ながらしっかりとした商品でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする