TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの ラチェットドライバー
T型ラチェットドライバーツールセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16256336
品番
TRD-22S
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
材質(軸)
ポリプロピレン
質量(g)
492
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
487-9198
セット内容
ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品