TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの ラチェットドライバー
オフセットラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16256345
品番
TRD-1
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
全長(mm)
108
材質(グリップ)
スチール
質量(g)
59
トラスコ品番
487-9171
種類
ドライバー本体
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
注意
※ビットは付属していません。