※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GXBL-170 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 16256607 GXBL-170 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 16256607 GXBL-170 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 16256607

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16256607 品番 GXBL-170
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。
硬度はHRC54〜59です。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)17 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22 トラスコ品番488-5813 材質クロムバナジウム鋼、硬質クロムメッキ 全長(mm)320 質量(g)754.0 硬度HRC54〜59 首下長(mm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16256616
2015-12-22
用途:
上部に障害物があり座グリ穴の深いボルトの取り外しに使用

M24の六角穴ボルトを緩めるのに信頼の置ける商品が必要でした。もし、ボール部分が折れるようなことがあれば、作業は中断。何てこともなくスムーズに作業を完了することが出来ました。19ミリの六角ボールレンチは、なかなか扱っていないところが多いですが助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする