曜日別特売
TBRK-40 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO 16256677

 

TBRK-40 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO 16256677
TBRK-40 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO 16256677

角曲げボールポイント六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(mm)4トラスコ品番489-5517注文コード16256677品番TBRK-40
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6トラスコ品番489-5517全長(mm)143質量(g)17.0首下長(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16256652
2019-01-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

通常曲げと一緒に携帯していると狭小場所での作業が楽に行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする