※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBRK-80 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO 16256704 TBRK-80 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO 16256704

角曲げボールポイント六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番489-5541 注文コード16256704 品番TBRK-80
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は対辺寸法・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番489-5541 全長(mm)210 質量(g)99.0 首下長(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16256652
2019-01-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

通常曲げと一緒に携帯していると狭小場所での作業が楽に行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする