TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 精密ドライバー
精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16256722
品番
TSSD-2
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
No.00
軸長(mm)
11
材質(グリップ)
ABS+AS+PC
トラスコ品番
487-9481
全長(mm)
82
質量(g)
8
種類
精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)
特殊合金鋼
本数
1
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
1.8
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし