※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16256738 品番 TX-320
参考基準価格(税別)¥14,730 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
硬度はHRC48〜56です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)32 形状L型 タイプショート トラスコ品番488-5856 全長(mm)315 質量(kg)3.12 硬度HRC48〜56 首下長(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする