曜日別特売
TX-460 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 16256765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)46
全長(mm)440
内容量1本注文コード16256765品番TX-460
参考基準価格(税別)¥34,980販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
硬度はHRC48~56です。

先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)46形状L型タイプショートトラスコ品番488-5881全長(mm)440質量(kg)8.2硬度HRC48~56首下長(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする