※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)50 注文コード16256774 品番TX-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は対辺寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
硬度はHRC48〜56です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)50 形状L型 タイプショート トラスコ品番488-5899 全長(mm)480 質量(kg)9.86 硬度HRC48〜56 首下長(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする