※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16256783 品番 GXL-170
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。
硬度はHRC54〜59です。
材質はクロムバナジウム鋼です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)17 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22 トラスコ品番488-5830 全長(mm)320 質量(g)754.0 首下長(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする