※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16256792 品番 GXL-190
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。
硬度はHRC54〜59です。
材質はクロムバナジウム鋼です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)19 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 トラスコ品番488-5848 全長(mm)360 質量(g)1055.0 首下長(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする