※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16本)
注文コード
16256808
品番
TRR-16S
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
付属品
ポーチ
トラスコ品番
488-9738
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
3000
硬度
HRC52-56
表面処理
黒染め加工