※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ山修正器/引抜・除去工具
TRUSCOの ナットブレーカー
ナットブレーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16256914
品番
TNB-5
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
熱処理を完璧に行った全鍛造品で強さに優れています。
サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
対辺寸法(mm)
21
割ることのできるナットの二面幅(mm)
27〜32
トラスコ品番
484-6001
全長(mm)
165
質量(g)
980
全幅(mm)
67
刃幅(mm)
20