インパクトレンチ用六角軸アダプター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16257282 品番 T6AD-4
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。

差込角(mm)12.7 トラスコ品番489-4855 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)55 質量(g)97 対辺寸法(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
土木型枠組立 他
有限会社 旨山工業 様

ロックの動かし方が逆のほうが外れにくい
長さがもう少し短いほうがいい

2023-04-29
用途:
アルミ缶の穴あけ
その他業種

ドリルを装着すると
真振れが見た目から大きいように思います。
しかし、一応穴を空けるには
問題はありませんでした。
ビットとドリルと本体との取付部分に
多少クリアランスがある事で抑えてドリルを回すと
ブレがかなり抑えている感じではないかと
思われます。しかしコレではね。

1人が参考にしています
対象商品:
16257282
2024-08-10
用途:
穴あけ加工
その他業種

真振れがあるので正確な穴あけには向いていませんでした。

対象商品:
16257282
2021-01-28
用途:
木工作品のネジ止め
教育・研究機関

つくりは重厚感があってよい。インパクトレンチの問題かセンターが狂っているようで、先端のブレが大きい。

対象商品:
16257282
2019-04-03
用途:
製缶

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

対象商品:
16257282
2018-07-22
用途:
自動車整備

アタッチメントの硬さが気になりますが、耐久性はあると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする