TGP2-150 ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCO 16257465

ギヤプーラ(2本爪タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合プーリ(mm)60~150
内容量1台注文コード16257465品番TGP2-150
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
爪の届く長さ(mm)150適合プーリ(mm)60~150六角対辺(mm)19トラスコ品番488-8022質量(kg)1.6破断荷重(kN)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16257456
2021-10-30
用途: 農機具のメンテナンス
その他業種

型番に100の文字があり爪の届く長さ100㎜との表記がありますが、購入後取扱説明書みると爪の届く長さ90㎜と表記されており使ってみても90㎜ぐらいが限界で使えませんでした。サイズぎりぎりの対象物に使用される時はお気を付けください。

対象商品 : 16257465
2017-01-26
用途: モーターのプーリー外し、便利でした。
有限会社 サンワ熱学

作業性が早く、名の通ったメーカーの工具が大変良い。
また、別の工具がほしくなりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする