ギヤプーラ(2本爪タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16257474 品番 TGP2-200
参考基準価格(税別)¥18,850 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
爪の届く長さ(mm)190 適合プーリ(mm)80〜200 六角対辺(mm)23 トラスコ品番488-8073 質量(kg)3.4 破断荷重(kN)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16257456
2021-10-30
用途:
農機具のメンテナンス
その他業種

型番に100の文字があり爪の届く長さ100oとの表記がありますが、購入後取扱説明書みると爪の届く長さ90oと表記されており使ってみても90oぐらいが限界で使えませんでした。サイズぎりぎりの対象物に使用される時はお気を付けください。

対象商品:
16257465
2017-01-26
用途:
モーターのプーリー外し、便利でした。
有限会社 サンワ熱学 様

作業性が早く、名の通ったメーカーの工具が大変良い。
また、別の工具がほしくなりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする