TMSN-07 コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO 16257526

 

TMSN-07 コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO 16257526
TMSN-07 コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO 16257526
TMSN-07 コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO 16257526
TMSN-07 コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO 16257526

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

(41件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)7.0
7
6.0
10.0
11.0
26.0
33.0
34.0
35.0
46.0
50.0
55.0
60.0
5.5
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32
36
38
41
全長(mm)98
98
93
123
131
332
460
610
665
760
103
116
143
147
168
189
196
207
220
230
242
260
309
358
380
418
485
539
内容量1丁注文コード16257526品番TMSN-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

用途
ボルト・ナットの締結作業用
二面幅(mm)7.0全長(mm)98トラスコ品番488-8243材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)19表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: モノレールのメンテナンス
教育・研究機関

専用工具として常備する必要があり購入。これで安心して作業できる。

対象商品 : 16257535
2023-08-07
用途: バイク 車載工具に。
運輸・通信業

積載が限られるバイク
の車載工具に。
小さくて良いど思います。
前回
8ミリ購入済みです。

対象商品 : 16257535
2023-06-13
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

ブレーキブリーダプラグの開閉に使っていますが手ごろな長さで使いやすいです

対象商品 : 31254836
2024-01-26
用途: ナット外す時
運輸・通信業

小さいサイズのものを探していました。安く購入できました。

対象商品 : 16257517
2022-12-08
用途: リングキャッチのゲートを回す用

パラグライダーのラインを束ねているリングキャッチは、固くて指では回せません。工具を持ち歩くと重くなってしまうので、軽量の折り畳みラジオペンチなんかを探しましたが、コンビネーションレンチよりも軽い工具は見当たりませんでした。コンビネーションレンチ(輪部分)とハーネスを1.5m程の細引き紐で縛っておくことで、コンビネーションレンチを地上に落とすこともありません。

1が参考にしています
対象商品 : 16257562
2022-08-26
用途: メンテ
株式会社丹祥堂

近郊の販売店で購入するより安価ですので、助かります。

対象商品 : 16257657
2022-01-09
用途: メンテナンス

大型のロングコンビネーションスパナで仕上げも良く、作業に何の不安もありません。

対象商品 : 16257526
2021-08-09
用途: M4ネジの取付

M4ネジはよく使うので、重宝しています。使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする