※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 二面幅(mm)15.0 注文コード16257605 品番TMSN-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は二面幅など53種類から選べます 他の種類を見る

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

二面幅(mm)15.0 全長(mm)189 用途ボルト・ナットの締結作業用 トラスコ品番488-8341 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)119 表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上梨地仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
モノレールのメンテナンス
教育・研究機関

専用工具として常備する必要があり購入。これで安心して作業できる。

対象商品:
16257535
2023-08-07
用途:
バイク 車載工具に。
運輸・通信業

積載が限られるバイク
の車載工具に。

小さくて良いど思います。
前回
8ミリ購入済みです。

対象商品:
16257535
2023-06-13
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

ブレーキブリーダプラグの開閉に使っていますが手ごろな長さで使いやすいです

対象商品:
31254836
2024-01-26
用途:
ナット外す時
運輸・通信業

小さいサイズのものを探していました。安く購入できました。

対象商品:
16257517
2022-12-08
用途:
リングキャッチのゲートを回す用

パラグライダーのラインを束ねているリングキャッチは、固くて指では回せません。工具を持ち歩くと重くなってしまうので、軽量の折り畳みラジオペンチなんかを探しましたが、コンビネーションレンチよりも軽い工具は見当たりませんでした。コンビネーションレンチ(輪部分)とハーネスを1.5m程の細引き紐で縛っておくことで、コンビネーションレンチを地上に落とすこともありません。

1人が参考にしています
対象商品:
16257562
2022-08-26
用途:
メンテ
株式会社丹祥堂 様

近郊の販売店で購入するより安価ですので、助かります。

対象商品:
16257657
2022-01-09
用途:
メンテナンス

大型のロングコンビネーションスパナで仕上げも良く、作業に何の不安もありません。

対象商品:
16257526
2021-08-09
用途:
M4ネジの取付

M4ネジはよく使うので、重宝しています。使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする