※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMSN-14S コンビネーションスパナセット(パネルタイプ) TRUSCO 16257833 TMSN-14S コンビネーションスパナセット(パネルタイプ) TRUSCO 16257833

コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14本) 注文コード 16257833 品番 TMSN-14S
参考基準価格(税別)¥15,320 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

用途ボルト・ナットの締結作業用 トラスコ品番488-8332 セット内容TMSN-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(kg)3.5 表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上梨地仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする