※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドライバーソケット(充電工具18V対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16258262 品番TEF-19S-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

10個入でお買得です。
ショートタイプです。
花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。
10個入りでお買得です。

対辺寸法(mm)19 トラスコ品番488-6712 全長(mm)75 質量(g)850 軸(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする