※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
16260527
品番
83E-4-50P
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)
12
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
仕様
ステンレス、アルミ製品の研磨
トラスコ品番
474-7887
質量(g)
300
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
線径(Φmm)
0.1
材質(軸)
真鍮
毛材
ステンレス
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。