※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
カッターケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16260913
品番
TKC-01OD
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質
ポリエステル
色
OD
用途
電工関係、内装工事などに。
トラスコ品番
488-0676
形状
カッター2丁差し
幅(mm)
80
高さ(mm)
245
質量(g)
60
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
約60