TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
クロスケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16260947
品番
TCC-5-BE
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
6号防水加工帆布を使用した、万能収納ケースです。
色
ベージュ
トラスコ品番
488-0455
材質
6号防水加工帆布
幅(mm)
250
高さ(mm)
140
質量(g)
322
奥行(mm)
200